Motion
FRB 10/160

SKF
FRB 10/160

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #00595128
No. Fabricante FRB 10/160
Precio82.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FRB 10/160

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #00595128
No. Fabricante FRB 10/160
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
Precio82.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FRB 10/160 ANILLO DE LENGÜETA MÉTRICA

Especificaciones

  • Unidad alojada compatible
    FNL 518 A
  • Cojinete compatible
    1218 K, 2218 K, 22218 EK, C 2218 K
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Material
    Acero
  • Número de anillos necesarios
    1, 2
  • UPC_NO
    7316577017116
  • Tipo de producto
    Anillos estabilizadores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos