Motion
FRB 10/440

SKF
FRB 10/440

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #00595174
No. Fabricante FRB 10/440
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FRB 10/440

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #00595174
No. Fabricante FRB 10/440
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FRB 10/440 ANILLO DE LENGÜETA MÉTRICA

Especificaciones

  • Unidad alojada compatible
    SNL 3152 TURA, SNL 3152 TURT, SNL 3152, SNL 3248 G, SNL 3248
  • Cojinete compatible
    23152 CCK/W33, 23152-2CS5, 23152-2CS5K, 23248 CC/W33, 23248 CCK/W33, C 3152 K, C 3152
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    440 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Material
    Acero
  • Número de anillos necesarios
    2
  • UPC_NO
    7316577017253
  • Tipo de producto
    Anillos estabilizadores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos