Motion
TMMP 3x230

SKF
TMMP 3x230

Extractor de mordaza estándar - Capacidad de 4 toneladas, 230 mm de extensión, Alcance de 210 mm
Artículo MI #00595236
No. Fabricante TMMP 3x230
Precio726.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMMP 3x230

Extractor de mordaza estándar - Capacidad de 4 toneladas, 230 mm de extensión, Alcance de 210 mm
Artículo MI #00595236
No. Fabricante TMMP 3x230

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio726.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TMMP 3X230 BRG PULLER-3 BRAZOS
  • Cinco extractores de mordazas con dos o tres brazos
  • Intervalo nominal máximo de 65 mm a 300 mm (2.6" a 11.8")
  • Sistema cónico para centrado automático y posicionamiento seguro de los brazos
  • Los fuertes resortes mantienen los brazos separados para facilitar el funcionamiento
  • Acero al carbono endurecido de alta calidad

Especificaciones

  • Número de mordazas
    3
  • Tipo de extractor
    Extractor de mordaza de 3 vías
  • Capacidad
    4 toneladas
  • Distribuir
    230 mm
  • Alcance
    210 mm
  • Par máximo
    34 kN
  • Peso
    13.50 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576621888
  • UPC_NO
    7316576621888

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos