Descripción general
- Cinco extractores de mordazas con dos o tres brazos
- Intervalo nominal máximo de 65 mm a 300 mm (2.6" a 11.8")
- Sistema cónico para centrado automático y posicionamiento seguro de los brazos
- Los fuertes resortes mantienen los brazos separados para facilitar el funcionamiento
- Acero al carbono endurecido de alta calidad
Especificaciones
- Número de mordazas3
- Tipo de extractorExtractor de mordaza de 3 vías
- Capacidad5 toneladas
- Distribuir300 mm
- Alcance240 mm
- Par máximo50 kN
- Peso20.14 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316576621871
- UPC_NO7316576621871