Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
- Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro exterior4.4370 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Ancho del anillo exterior1.7500 pulg.
- Ancho general3.7500 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho del anillo interior3.7500 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de servicioServicio estándar
- SerieERCI
- Número de catálogo del fabricanteERCI 203
- Número de Upc del fabricante662288479741
- UPC_NO662288479741
- Página de producto del fabricante
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Longitud del orificio3.7500 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- Dibujo CAD
- Peso7.70 lb
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Autorización internaCN
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±3.0 °
- RelubricableSí
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo