Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro exterior4.7813 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Ancho del anillo exterior1.8000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Ancho del anillo interior4.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 225°
- Tipo de selloSello de fieltro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- SerieERCI
- Número de catálogo del fabricante550158
- UPC_NO662288479758
- Dibujo CAD
- Peso10 lb
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo