Motion
ERCI 207
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, 4.7820 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de ancho general, collar concéntrico, material de acero de rodamiento 52100 , rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00595394
No. Fabricante ERCI 207
Precio1,324.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, 4.7820 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de ancho general, collar concéntrico, material de acero de rodamiento 52100 , rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00595394
No. Fabricante ERCI 207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,324.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO BRG ERCI 207
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
  • Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
  • Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    4.7820 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Ancho del anillo exterior
    1.8000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho del anillo interior
    4.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9030 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Serie
    ERCI
  • Número de catálogo del fabricante
    ERCI 207
  • Número de Upc del fabricante
    662288479765
  • UPC_NO
    662288479765
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de carcasa
    Insertar solo
  • Longitud del orificio
    4.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Dibujo CAD
  • Peso
    10.00 lb
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Autorización interna
    CN
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±3.0 °
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo