Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro exterior5.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Ancho del anillo exterior2.0000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Ancho del anillo interior4.5000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 225°
- Tipo de selloSello de fieltro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- SerieERCI
- Número de catálogo del fabricante550161
- UPC_NO662288479789
- Dibujo CAD
- Peso13 lb
- Diámetro interno2.6875 pulg.
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo