Descripción general
Descripción del fabricante
INSERTO BRG ERCI 212C
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro exterior5.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Ancho del anillo exterior2.0000 pulg.
- Ancho general127 mm
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Ancho del anillo interior4.5000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 225°
- Tipo de selloSello de contacto
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- SerieERCI
- Número de catálogo del fabricante550832
- UPC_NO662288481362
- Dibujo CAD
- Peso12.7 lb
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad