Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro exterior6.5938 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Ancho del anillo exterior2.2500 pulg.
- Ancho general127 mm
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Ancho del anillo interior5.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 225°
- Tipo de selloSello de contacto
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- SerieERCI
- Número de catálogo del fabricante550835
- UPC_NO662288481393
- Dibujo CAD
- Peso22 lb
- Diámetro interno3.1875 pulg.
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo