Motion
ERCI 400
Rodamiento de inserto de rodillo cónico - Rodamiento de rodillo cónico, 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, 7.1875 pulg. de diámetro exterior, 6.2500 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de acero de rodamiento 52100 , rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #00595430
No. Fabricante ERCI 400
Precio9,464.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de rodillo cónico - Rodamiento de rodillo cónico, 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, 7.1875 pulg. de diámetro exterior, 6.2500 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de acero de rodamiento 52100 , rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #00595430
No. Fabricante ERCI 400
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
Su precio$9,464.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO BRG ERCI 400
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    7.1875 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Ancho del anillo exterior
    3.1300 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Ancho del anillo interior
    6.2500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 225°
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Serie
    ERCI
  • Número de catálogo del fabricante
    550170
  • UPC_NO
    662288479864
  • Dibujo CAD
  • Peso
    30 lb
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo