Motion
ERCI 500
Rodamiento de inserto de rodillo cónico - Rodamiento de rodillo cónico, 127 mm Diámetro de orificio, 9.0625 pulg. OD, 7.2500 pulg. Ancho total, Tornillo de fijación, Material de acero del rodamiento 52100 , Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #00595438
No. Fabricante ERCI 500
Precio15,422.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de rodillo cónico - Rodamiento de rodillo cónico, 127 mm Diámetro de orificio, 9.0625 pulg. OD, 7.2500 pulg. Ancho total, Tornillo de fijación, Material de acero del rodamiento 52100 , Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #00595438
No. Fabricante ERCI 500
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
Precio15,422.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO BRG ERCI 500
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    9.0625 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Ancho del anillo exterior
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    7.2500 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Ancho del anillo interior
    7.2500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 225°
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Serie
    ERCI
  • Número de catálogo del fabricante
    550174
  • UPC_NO
    662288479901
  • Dibujo CAD
  • Peso
    55 lb
  • Diámetro interno
    127 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo