Motion
ERCI 500C
Cojinete de inserto de rodillo cónico - Cojinete de rodillo cónico, 5 pulg. de diámetro de orificio, 9.0630 pulg. de diámetro exterior, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del cojinete, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00595440
No. Fabricante ERCI 500C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo cónico - Cojinete de rodillo cónico, 5 pulg. de diámetro de orificio, 9.0630 pulg. de diámetro exterior, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del cojinete, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00595440
No. Fabricante ERCI 500C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO BRG ERCI 500C
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    9.0630 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Ancho del anillo exterior
    3.7500 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Ancho del anillo interior
    7.2500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 225°
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Serie
    ERCI
  • Número de catálogo del fabricante
    550844
  • UPC_NO
    662288481478
  • Dibujo CAD
  • Peso
    53.8 lb
  • Diámetro interno
    5 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo