Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
- Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido dividido de 2 tornillos con revestimiento de polvo epoxi
Especificaciones
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.9380 a 8.6880 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Longitud total10.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total5.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material del cojinete52100 Acero
- Ancho de la base3.4060 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general4.0000 pulg.
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Capacidad de carga dinámica radial9030 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- SerieERPB
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Cojinete de repuestoERCI-208
- Peso23 lb
- Ángulo de desalineación±3.0° Desalineación - Solo estática
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteERPB 208-2
- Número de Upc del fabricante662288481140
- UPC_NO662288481140
- Dibujo CAD
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas