Motion
ERPB 211-2
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00595454
No. Fabricante ERPB 211-2
Precio2,694.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00595454
No. Fabricante ERPB 211-2
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
Su precio$2,694.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ERPB 211-2 PIL BLK
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
  • Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
  • Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
  • Carcasa de hierro fundido dividido de 2 tornillos con revestimiento de polvo epoxi

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.0630 a 9.6880 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    3.1300 pulg.
  • Longitud total
    11.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Altura total
    6.5630 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Ancho de la base
    3.4840 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9630 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Serie
    ERPB
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Cojinete de repuesto
    ERCI-211
  • Peso
    35.03 lb
  • Ángulo de desalineación
    ±3.0° Desalineación - Solo estática
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    ERPB 211-2
  • Número de Upc del fabricante
    662288481157
  • UPC_NO
    662288481157
  • Dibujo CAD
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo