Motion
TPHU-110X18-TUFR

Dodge
TPHU-110X18-TUFR

Marco de captación en ángulo superior - Fondo del canal, 18.0000 in de recorrido, 35.5000 in de longitud, 3.5000 in de base, 33.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00595495
No. Fabricante TPHU-110X18-TUFR
Precio2,877.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TPHU-110X18-TUFR

Marco de captación en ángulo superior - Fondo del canal, 18.0000 in de recorrido, 35.5000 in de longitud, 3.5000 in de base, 33.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00595495
No. Fabricante TPHU-110X18-TUFR
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
Precio2,877.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MARCO DE MONTAJE TPHU110 X 18" 013498

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Tipo inferior
    Parte inferior del canal
  • Longitud total
    35.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3.5000 pulg.
  • Altura total
    10.6250 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    TPHU
  • Longitud del centro del perno al centro
    33.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Recorrido máximo
    19-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    782475576302
  • Número de catálogo del fabricante
    013498
  • Peso
    70 lb
  • Tipo de producto
    Marcos de captación de ángulo superior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo