Motion
TPHU-150X24-TUFR

Dodge
TPHU-150X24-TUFR

Marco de captación en ángulo superior - Fondo del canal, 24.0000 in de recorrido, 46.2500 in de longitud, 4.5000 in de base, 44.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00595510
No. Fabricante TPHU-150X24-TUFR
Precio3,991.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TPHU-150X24-TUFR

Marco de captación en ángulo superior - Fondo del canal, 24.0000 in de recorrido, 46.2500 in de longitud, 4.5000 in de base, 44.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00595510
No. Fabricante TPHU-150X24-TUFR
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
Precio3,991.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MARCO DE MONTAJE TPHU150 X 24" 013513

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    24.0000 pulg.
  • Tipo inferior
    Parte inferior del canal
  • Longitud total
    46.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    4.5000 pulg.
  • Altura total
    13.8438 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    TPHU
  • Longitud del centro del perno al centro
    44.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Recorrido máximo
    27-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    782475576210
  • Número de catálogo del fabricante
    013513
  • Peso
    122.5 lb
  • Tipo de producto
    Marcos de captación de ángulo superior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo