Motion
TPHU-160X30-TUFR

Dodge
TPHU-160X30-TUFR

Marco de captación en ángulo superior - Fondo del canal, 30.0000 in de recorrido, 56.5000 in de longitud, 5.5000 in de base, 54.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00595516
No. Fabricante TPHU-160X30-TUFR
Precio6,423.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TPHU-160X30-TUFR

Marco de captación en ángulo superior - Fondo del canal, 30.0000 in de recorrido, 56.5000 in de longitud, 5.5000 in de base, 54.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00595516
No. Fabricante TPHU-160X30-TUFR
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
Precio6,423.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MARCO DE MONTAJE TPHU160 X 30" 013519

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • País de origen
    EE. UU.
  • Viaje
    30.0000 pulg.
  • Tipo inferior
    Parte inferior del canal
  • Longitud total
    56.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    5.5000 pulg.
  • Altura total
    17.0000 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    TPHU
  • Longitud del centro del perno al centro
    54.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Recorrido máximo
    34-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    782475576944
  • Número de catálogo del fabricante
    013519
  • Peso
    186 lb
  • Tipo de producto
    Marcos de captación de ángulo superior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo