Motion
PBY20
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 20 mm, material de acero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00595517
No. Fabricante PBY20
Precio92.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 20 mm, material de acero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00595517
No. Fabricante PBY20
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
Precio92.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PBY20-XL

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    76 mm
  • Línea central de base a orificio
    1.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Longitud total
    98.4 mm
  • Ancho de la base
    31.8 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 N
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    PBY
  • UPC_NO
    4012802797190
  • Estándares cumplidos
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Peso
    0.59 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo