Motion
FLCTE40
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de doble labio
Artículo MI #00595535
No. Fabricante FLCTE40
Precio298.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de doble labio
Artículo MI #00595535
No. Fabricante FLCTE40

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$298.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLCTE40-XL

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Longitud
    5.2
  • Ancho
    5.4
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    119 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    100 mm
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    19800 N
  • Longitud a través del orificio
    46.2 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Serie
    FLCTE
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Clase 30
  • Cojinete de repuesto
    RAE40NPPB
  • Peso
    3.35 libras, 3.2
  • Altura
    2.2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo