Motion
PSFT25
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #00595536
No. Fabricante PSFT25
Precio199.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #00595536
No. Fabricante PSFT25
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
Su precio$199.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PSFT25-XL

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Altura total
    124 mm
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    PSFT
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    PSFT25
  • Número de Upc del fabricante
    4012802799279
  • Peso
    1.37 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo