Descripción general
Descripción del fabricante
ERPB 500-4 PIL BLK
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno5 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 13.5000 a 15.8750 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio5.5000 pulg.
- Longitud total18.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total11.3125 pulg.
- Ancho de la base6.0781 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Ancho general7.2500 pulg.
- Tipo de selloSello de fieltro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0,8750 pulg.
- SerieERPB
- Peso159.8 lb
- Número de catálogo del fabricante550815
- UPC_NO662288481270
- Dibujo CAD
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Material del selloSensación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad