Motion
RCI 106C
Cojinete de inserto de rodillo cónico - Cojinete de rodillo cónico, 1.3750 pulg. Diámetro de orificio, Tornillo de fijación, Material de acero del cojinete 52100 , Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00595563
No. Fabricante RCI 106C
Precio2,656.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo cónico - Cojinete de rodillo cónico, 1.3750 pulg. Diámetro de orificio, Tornillo de fijación, Material de acero del cojinete 52100 , Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00595563
No. Fabricante RCI 106C
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
Precio2,656.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO BRG RCI 106C
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 225°
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Serie
    RCI
  • Número de catálogo del fabricante
    550654
  • UPC_NO
    662288480730
  • Peso
    2.9 lb
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo