Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 225°
- Tipo de selloSello de fieltro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- SerieRCI
- Número de catálogo del fabricante550100
- UPC_NO662288479383
- Peso4.2 lb
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo