Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo cónico - Cojinete de rodillo cónico, 1.6250 pulg. Diámetro de orificio, Tornillo de fijación, Material de acero del cojinete 52100 , Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00595570
No. Fabricante RCI 110C

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO BRG RCI 110C
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 225°
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Serie
    RCI
  • Número de catálogo del fabricante
    550657
  • UPC_NO
    662288480761
  • Peso
    4.2 lb
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo