Motion
UCPA208
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00595594
No. Fabricante UCPA208
Precio94.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00595594
No. Fabricante UCPA208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPA208 40MM BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    84 mm
  • Línea central de base a orificio
    49.20 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    100 mm
  • Longitud total
    116 mm
  • Ancho de la base
    54 mm
  • Ancho general
    57.2 mm
  • Tamaño del perno
    M14
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2990 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1830 kgf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    UCPA200
  • Cojinete de repuesto
    UC208
  • UPC_NO
    0808250125326
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo