Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 225°
- Tipo de selloSello de contacto
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- SerieRCI
- Número de catálogo del fabricante550668
- UPC_NO662288480860
- Peso11.3 lb
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo