Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo de contacto montado en carrera
- Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro exterior6.1000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Ancho del anillo exterior3.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho del anillo interior5.0000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial15320 lbf
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de servicioServicio estándar
- SerieRCI
- Número de catálogo del fabricanteRCI 307C
- Número de Upc del fabricante662288480907
- UPC_NO662288480907
- Página de producto del fabricante
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Longitud del orificio5.0000 pulg.
- RPM Máx.1500 rpm
- Peso20.25 lb
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Autorización internaCN
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±3.0 °
- RelubricableSí
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo