Motion
HE 209

SKF
HE 209

Manguito adaptador - 1.5000 pulg. de diámetro de orificio, 33 mm de longitud total, tamaño de rosca M45x1.5
Artículo MI #00595632
No. Fabricante HE 209
Precio61.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HE 209

Manguito adaptador - 1.5000 pulg. de diámetro de orificio, 33 mm de longitud total, tamaño de rosca M45x1.5
Artículo MI #00595632
No. Fabricante HE 209
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
Su precio$61.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO ADAPTADOR HE 209

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    33 mm
  • Tamaño de la rosca
    M45x1.5
  • Ancho general
    1.2992 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.5591  pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM9
  • Número de arandela de bloqueo
    MB9
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB9)
  • Serie
    HE
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577108050
  • Peso
    0.51 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos