Motion
RFB 110C
Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-5/8 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Manejo de aire
Artículo MI #00595649
No. Fabricante RFB 110C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-5/8 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Manejo de aire
Artículo MI #00595649
No. Fabricante RFB 110C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA RFB 110C BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Manipulación de aire
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    5.3750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Altura total
    5.3750 pulg.
  • Profundidad general
    3-1/2 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6140 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Cojinete de repuesto
    RCI-110
  • Serie
    RFB
  • UPC_NO
    662288493778
  • Peso
    12 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo