Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-3/4 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de servicioManipulación de aire
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total7.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloContacto/Lip
- Altura total7.7500 pulg.
- Profundidad general4-11/16 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial9630 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Cojinete de repuestoRCI-212
- SerieRFB
- UPC_NO662288493877
- Peso33.2 lb
- Dibujo CAD