Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Longitud del centro del perno al centro3.5625 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.5625 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de cubierta
- Diámetro de longitud total4.4375 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Ancho del anillo interior1-13/32 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial4900 lbf
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- SerieVFMST
- Número de Upc del fabricante087796109926
- UPC_NO087796109926
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt