Descripción general
Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO DE PRECISIÓN PRN-00
Especificaciones
- Tamaño de la rosca0.391-32 pulg.
- Diámetro exterior0.7550 pulg.
- Diámetro de la cara0.6250 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.2290 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPRW-00
- Tipo de tuerca de bloqueoPrecisión
- Peso0.02 lb
- SeriePRN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533012650
- UPC_NO737533012650
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad