Motion
PRN-01
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie PRN - Tamaño de rosca de 0.469-32 in, 0.8800 in OD, 0.7190 in Diámetro frontal, 0.3230 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #00595684
No. Fabricante PRN-01
Precio38.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie PRN - Tamaño de rosca de 0.469-32 in, 0.8800 in OD, 0.7190 in Diámetro frontal, 0.3230 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #00595684
No. Fabricante PRN-01
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
Precio38.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO DE PRECISIÓN PRN-01

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    0.469-32 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8800 pulg.
  • Diámetro de la cara
    0.7190 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.3230 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PRW-01
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Peso
    0.03 lb
  • Serie
    PRN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    737533012667
  • UPC_NO
    737533012667
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo