Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca0.586-32 pulg.
- Diámetro exterior1.0050 pulg.
- Diámetro de la cara0.8130 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.3230 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPRW-02
- Tipo de tuerca de bloqueoPrecisión
- Peso0.04 lb
- SeriePRN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533012674
- UPC_NO737533012674
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete