Motion
PRN-03
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie PRN - Tamaño de rosca de 0.664-32 in, 1.1300 in OD, 0.9380 in Diámetro frontal, 0.3540 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #00595686
No. Fabricante PRN-03
Precio39.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie PRN - Tamaño de rosca de 0.664-32 in, 1.1300 in OD, 0.9380 in Diámetro frontal, 0.3540 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #00595686
No. Fabricante PRN-03
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
Precio39.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO DE PRECISIÓN PRN-03

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    0.664-32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1300 pulg.
  • Diámetro de la cara
    0.9380 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.3540 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PRW-03
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Peso
    0.05 lb
  • Serie
    PRN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    737533012681
  • UPC_NO
    737533012681
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo