Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca0.781-32 pulg.
- Diámetro exterior1.3800 pulg.
- Diámetro de la cara1.1250 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.3850 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPRW-04
- Tipo de tuerca de bloqueoPrecisión
- Peso0.09 lb
- SeriePRN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533012698
- UPC_NO737533012698
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete