Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca1.173-18 pulg.
- Diámetro exterior1.7550 pulg.
- Diámetro de la cara1.5000 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.4160 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPRW-06
- Tipo de tuerca de bloqueoPrecisión
- Peso0.13 lb
- SeriePRN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533012711
- UPC_NO737533012711
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete