Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca1.376-18 pulg.
- Diámetro exterior2.0680 pulg.
- Diámetro de la cara1.8130 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.4480 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPRW-07
- Tipo de tuerca de bloqueoPrecisión
- Peso0.21 lb
- SeriePRN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533012728
- UPC_NO737533012728
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete