Descripción general
Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO DE PRECISIÓN PRN-08
Especificaciones
- Tamaño de la rosca1.563-18 pulg.
- Diámetro exterior2.2550 pulg.
- Diámetro de la cara2.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.4480 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPRW-08
- Tipo de tuerca de bloqueoPrecisión
- Peso0.23 lb
- SeriePRN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533012735
- UPC_NO737533012735
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad