Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca1.967-18 pulg.
- Diámetro exterior2.6930 pulg.
- Diámetro de la cara2.4380 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.5100 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPRW-10
- Tipo de tuerca de bloqueoPrecisión
- Peso0.34 lb
- SeriePRN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533012759
- UPC_NO737533012759
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete