Motion
PRN-11
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie PRN - Tamaño de rosca de 2.157-18 in, 2.9740 in OD, 2.6560 in Diámetro frontal, 0.5100 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #00595694
No. Fabricante PRN-11
Precio52.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie PRN - Tamaño de rosca de 2.157-18 in, 2.9740 in OD, 2.6560 in Diámetro frontal, 0.5100 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #00595694
No. Fabricante PRN-11
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
Precio52.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO DE PRECISIÓN PRN-11

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    2.157-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9740 pulg.
  • Diámetro de la cara
    2.6560 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.5100 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PRW-11
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Peso
    0.42 lb
  • Serie
    PRN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    737533012766
  • UPC_NO
    737533012766
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo