Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca2.548-18 pulg.
- Diámetro exterior3.3800 pulg.
- Diámetro de la cara3.0630 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.5730 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPRW-13
- Tipo de tuerca de bloqueoPrecisión
- Peso0.55 lb
- SeriePRN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533012780
- UPC_NO737533012780
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete