Motion
PRN-14
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie PRN - Tamaño de rosca de 2.751-18 in, 3.6300 in OD, 3.3130 in Diámetro frontal, 0.5730 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #00595697
No. Fabricante PRN-14
Precio105.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie PRN - Tamaño de rosca de 2.751-18 in, 3.6300 in OD, 3.3130 in Diámetro frontal, 0.5730 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #00595697
No. Fabricante PRN-14
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
Precio105.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO DE PRECISIÓN PRN-14

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    2.751-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6300 pulg.
  • Diámetro de la cara
    3.3130 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.5730 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PRW-14
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Peso
    0.64 lb
  • Serie
    PRN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    737533012797
  • UPC_NO
    737533012797
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo