Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca2.933-12 pulg.
- Diámetro exterior3.8800 pulg.
- Diámetro de la cara3.5630 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.6040 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPRW-15
- Tipo de tuerca de bloqueoPrecisión
- Peso0.79 lb
- SeriePRN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533012803
- UPC_NO737533012803
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete