Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca3.527-12 pulg.
- Diámetro exterior4.6610 pulg.
- Diámetro de la cara4.2810 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.6980 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPRW-18
- Tipo de tuerca de bloqueoPrecisión
- Peso1.3 lb
- SeriePRN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533012834
- UPC_NO737533012834
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete