Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca3.918-12 pulg.
- Diámetro exterior5.1930 pulg.
- Diámetro de la cara4.8130 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general0.7600 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPRW-20
- Tipo de tuerca de bloqueoPrecisión
- Peso1.79 lb
- SeriePRN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533012858
- UPC_NO737533012858
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete