Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca6.659-8 pulg.
- Diámetro exterior8.6610 pulg.
- Diámetro de la cara8.0310 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.0730 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPRW-34
- Tipo de tuerca de bloqueoPrecisión
- Peso6.63 lb
- SeriePRN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533012933
- UPC_NO737533012933
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete