Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca7.066-8 pulg.
- Diámetro exterior9.0680 pulg.
- Diámetro de la cara8.3750 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.1040 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPRW-36
- Tipo de tuerca de bloqueoPrecisión
- Peso6.65 lb
- SeriePRN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533012940
- UPC_NO737533012940
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete