Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca7.472-8 pulg.
- Diámetro exterior9.4740 pulg.
- Diámetro de la cara8.7810 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.1350 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPRW-38
- Tipo de tuerca de bloqueoPrecisión
- Peso7.75 lb
- SeriePRN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante737533012957
- UPC_NO737533012957
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete